Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B14F-1 takaratas 3.110, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTN 1L156

TSUBAKI 50B14F-1 hammaspyörä 3.110 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AB2BTN Malli: 50B14F-1Ristiviite: 1L156

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.1"
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä14
Dia ulkopuolella.3.11 "
Pitch Dia.2.809 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 50B14F-3/4 Takaratas 3.110, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTM 1L155 50B14F-3/43 / 4 "€44.65
TSUBAKI 50B14F-1 1/4 takaratas 3.110, ulkohalkaisija # 50 | AB2BUU 1L230 50B14F-1 1/41-1 / 4 "€46.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B14F-1 hammaspyörä 3.110 ulkohalkaisija #50
€46.37 / yksikkö