Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B14F-3/4 Takaratas 3.110, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTM 1L155

TSUBAKI 50B14F-3/4 hammaspyörä 3.110 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AB2BTM Malli: 50B14F-3/4Ristiviite: 1L155

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä14
Dia ulkopuolella.3.11 "
Pitch Dia.2.809 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 50B14F-1 takaratas 3.110, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTN 1L156 50B14F-11"€46.37
TSUBAKI 50B14F-1 1/4 takaratas 3.110, ulkohalkaisija # 50 | AB2BUU 1L230 50B14F-1 1/41-1 / 4 "€46.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B14F-3/4 hammaspyörä 3.110 ulkohalkaisija #50
€44.65 / yksikkö