Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 50B12F-7/8 Takaratas 2.710, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDF 6L932

TSUBAKI 50B12F-7/8 hammaspyörä 2.710 ulkohalkaisija #50

Varastossa
Tuote: AE9PDF Malli: 50B12F-7/8Ristiviite: 6L932

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero50
Pora Dia.7 / 8 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä12
Dia ulkopuolella.2.71 "
Pitch Dia.2.415 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 50B12F-3/4 Takaratas 2.710, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTG 1L149 50B12F-3/43 / 4 "€37.60
TSUBAKI 50B12F-1 takaratas 2.710, ulkohalkaisija # 50 | AB2BTH 1L150 50B12F-11"€41.90
TSUBAKI 50B12F-1 1/8 Ketjupyörä 2.710 Ulkohalkaisija #50 | AB2BTJ 1L151 50B12F-1 1/81-1 / 8 "€41.55
TSUBAKI 50B12F-1 3/16 Takaratas 2.710, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDG 6L933 50B12F-1 3/161-3 / 16 "€41.44
TSUBAKI 50B12F-1 1/4 takaratas 2.710, ulkohalkaisija # 50 | AE9PDH 6L934 50B12F-1 1/41-1 / 4 "€41.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 50B12F-7/8 hammaspyörä 2.710 ulkohalkaisija #50
€40.45 / yksikkö