Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 41B12F-3/4 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCP 6L899

TSUBAKI 41B12F-3/4 hammaspyörä 2.170 ulkohalkaisija #41

Varastossa
Tuote: AE9PCP Malli: 41B12F-3/4Ristiviite: 6L899

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero41
Pora Dia.3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä12
Dia ulkopuolella.2.17 "
Pitch Dia.1.932 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B12F-1/2 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQM 1L108 40B12F-1/2401 / 2 "€31.03
TSUBAKI 40B12F-5/8 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQN 1L109 40B12F-5/8405 / 8 "€30.31
TSUBAKI 40B12F-3/4 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQP 1L110 40B12F-3/4403 / 4 "€31.17
TSUBAKI 40B12F-7/8 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQQ 1L111 40B12F-7/8407 / 8 "€30.98
TSUBAKI 40B12F-1 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQR 1L112 40B12F-1401"€31.24
TSUBAKI 41B12F-5/8 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCN 6L898 41B12F-5/8415 / 8 "€28.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 41B12F-3/4 hammaspyörä 2.170 ulkohalkaisija #41
€28.00 / yksikkö