Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40B12F-1 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQR 1L112

TSUBAKI 40B12F-1 hammaspyörä 2.170 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AB2BQR Malli: 40B12F-1Ristiviite: 1L112

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.1"
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä12
Dia ulkopuolella.2.17 "
Pitch Dia.1.932 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI-takarattaan numeroPora Dia.Hinta
TSUBAKI 40B12F-1/2 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQM 1L108 40B12F-1/2401 / 2 "€31.03
TSUBAKI 40B12F-5/8 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQN 1L109 40B12F-5/8405 / 8 "€30.31
TSUBAKI 40B12F-3/4 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQP 1L110 40B12F-3/4403 / 4 "€31.17
TSUBAKI 40B12F-7/8 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 40 | AB2BQQ 1L111 40B12F-7/8407 / 8 "€30.98
TSUBAKI 41B12F-5/8 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCN 6L898 41B12F-5/8415 / 8 "€28.11
TSUBAKI 41B12F-3/4 takaratas 2.170, ulkohalkaisija # 41 | AE9PCP 6L899 41B12F-3/4413 / 4 "€28.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B12F-1 hammaspyörä 2.170 ulkohalkaisija #40
€31.24 / yksikkö