Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 40PC -ketjurulla | AE9NMC 6L079

TSUBAKI 40 PC ketjurulla

Varastossa
Tuote: AE9NMC Malli: 40PCRistiviite: 6L079

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoller Chain
ANSI-ketjun koko40PC
KetjutyyppiVakiona niitattu
Yhdistetään pää keskilinjaan0.392 "
Pituus10ft.
MateriaaliPoly teräs
Maks. Sallittu kuorma100 paunaa
kokonaisleveys0.717 "
Piki1 / 2 "
Niittipää keskilinjaan0.325 "
Rulla Dia.0.312 "
Temp. alue-4 - 176F
TyyppiKorroosionkestävä
Leveys rullalinkkilevyjen välillä0.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Sallittu kuormaANSI-ketjun kokoMurtolujuusUlkopuolinen tappi Dia.kokonaisleveysTapin pituusTankolevyn paksuusTapin tyyppiHinta
TSUBAKI 80SSCB -rullaketju 10 jalkaa | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 paunaa80SSCB397 paunaa0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "kiila€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 ketjurulla | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 ketjurulla | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 paunaa404290 paunaa-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 ketjurulla | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb412640 paunaa-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 ketjurulla | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 paunaa507050 paunaa-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 ketjurulla | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 paunaa609920 paunaa-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 ketjurulla | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 paunaa352530 paunaa-0.5 "---€733.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40 PC ketjurulla
€479.27 / yksikkö