Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Takaratas TSUBAKI 40B21F-1 3.620, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBR 6L855

TSUBAKI 40B21F-1 hammaspyörä 3.620 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AE9PBR Malli: 40B21F-1Ristiviite: 6L855

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.1"
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/4 x 1/8
Hampaiden lukumäärä21
Dia ulkopuolella.3.62 "
Pitch Dia.3.355 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)5/16
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
Takaratas TSUBAKI 40B21F-3/4 3.620, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBQ 6L853 40B21F-3/43 / 4 "€59.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B21F-1 hammaspyörä 3.620 ulkohalkaisija #40
€59.26 / yksikkö