Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Takaratas TSUBAKI 40B21F-3/4 3.620, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBQ 6L853

TSUBAKI 40B21F-3/4 hammaspyörä 3.620 ulkohalkaisija #40

Varastossa
Tuote: AE9PBQ Malli: 40B21F-3/4Ristiviite: 6L853

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero40
Pora Dia.3 / 4 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä21
Dia ulkopuolella.3.62 "
Pitch Dia.3.355 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
Takaratas TSUBAKI 40B21F-1 3.620, ulkohalkaisija # 40 | AE9PBR 6L855 40B21F-11"€59.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 40B21F-3/4 hammaspyörä 3.620 ulkohalkaisija #40
€59.98 / yksikkö