Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TSUBAKI 35B12F-5/8 takaratas 1.630, ulkohalkaisija # 35 | AE9NZC 6L783

TSUBAKI 35B12F-5/8 hammaspyörä 1.630 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9NZC Malli: 35B12F-5/8Ristiviite: 6L783

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.5 / 8 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)3/16 x 3/32
Hampaiden lukumäärä12
Dia ulkopuolella.1.63 "
Pitch Dia.1.449 "
Aseta ruuvin halkaisija. (Sisään.)1/4
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
Takaratas TSUBAKI 35B12F-1/2 1.630, ulkohalkaisija # 35 | AE9NZB 6L782 35B12F-1/21 / 2 "€25.33
TSUBAKI 35B12F-3/4 hammaspyörä 1.630 ulkohalkaisija #35 | AE9NZD 6L784 35B12F-3/43 / 4 "€25.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B12F-5/8 hammaspyörä 1.630 ulkohalkaisija #35
€25.74 / yksikkö