Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Takaratas TSUBAKI 35B12F-1/2 1.630, ulkohalkaisija # 35 | AE9NZB 6L782

TSUBAKI 35B12F-1/2 hammaspyörä 1.630 ulkohalkaisija #35

Varastossa
Tuote: AE9NZB Malli: 35B12F-1/2Ristiviite: 6L782

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäikeinen ketjupyörä
ANSI-takarattaan numero35
Pora Dia.1 / 2 "
Avaimen istuimen koko (tuumaa)1/8 x 1/16
Hampaiden lukumäärä12
Dia ulkopuolella.1.63 "
Pitch Dia.1.449 "
Aseta ruuvin koko# 10-24
Setscrew-sijaintiSuoraan Keywayn yli ja 90 astetta Keywaystä
TyyppiKiinteä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483901050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Hinta
TSUBAKI 35B12F-5/8 takaratas 1.630, ulkohalkaisija # 35 | AE9NZC 6L783 35B12F-5/85 / 8 "€22.18
TSUBAKI 35B12F-3/4 hammaspyörä 1.630 ulkohalkaisija #35 | AE9NZD 6L784 35B12F-3/43 / 4 "€25.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TSUBAKI 35B12F-1/2 hammaspyörä 1.630 ulkohalkaisija #35
€23.03 / yksikkö