Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Digitaalinen TRUTEMP 3518N -lämpömittari W / anturi 32-392f | AG4YNT 35HV48

TRUTEMP 3518N digitaalinen lämpömittari W/anturi 32 - 392f

Varastossa
Tuote: AG4YNT Malli: 3518NRistiviite: 35HV48

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen lämpömittari
tarkkuus+/- 5 astetta F
Kotelon materiaaliMuovi
Numeron koko7 / 8 "
näyttönestekidenäyttö
Pituus4"
Lens MaterialMuovi
Metalli havaittavissaKyllä
Varren materiaaliSilikoni
Temp. alue32 astetta 392 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9025198080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUTEMP 3518N digitaalinen lämpömittari W/anturi 32 - 392f
€27.17 / yksikkö