TRUE RESIDENTIAL TWT-27 Jääkaappi 1-ovinen työtaso 6.5 kuutiojalkaa | AF2AMN 6PPK0

TRUE RESIDENTIAL TWT-27 Jääkaappi 1-ovinen työtaso 6.5 kuutiojalkaa

Tuote: AF2AMN Malli: TWT-27Ristiviite: 6PPK0

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytetty valmistelupöytä
Ampeeria3.9
VäriRuostumaton teräs
Ohjaustermostaatti-
Johdon pituus7ft.
Oven saranaOikea
OvityyppiVankka
Energy Star -yhteensopivaEi
Hz60
Ovien lukumäärä1
Osien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys30-1 / 16 "
Kokonaiskorkeus39.5 "
kokonaisleveys27 9 / 16 "
Plug TypeNO 5-15R
Jääkaapin kapasiteetti6.5 cu. ft.
Jääkaapin tyyliKaupallinen
Jääkaapin lämpötila-alue33 - 38 F
Kokonaiskapasiteetti6.5 cu. ft.
Jännite115V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.91
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8418100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHzKokonaiskorkeusJänniteHinta
TRUE RESIDENTIAL TSSU-27-8 Prep Table yksiovinen 6.5 kuutiojalkaa | AF2AMK 6PPJ7 TSSU-27-84.95042-15/16230V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TWT-27 Jääkaappi 1-ovinen työtaso 6.5 kuutiojalkaa