TRUE RESIDENTIAL TSSU-27-8 Prep Table yksiovinen 6.5 kuutiojalkaa | AF2AMK 6PPJ7

TRUE RESIDENTIAL TSSU-27-8 Prep Table yksiovinen 6.5 kuutiojalkaa

Tuote: AF2AMK Malli: TSSU-27-8Ristiviite: 6PPJ7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytetty valmistelupöytä
Ampeeria4.9
VäriRuostumaton teräs
Ohjaustermostaatti-
Johdon pituus7ft.
Oven saranaOikea
OvityyppiVankka
Energy Star -yhteensopivaEi
Hz50
Ovien lukumäärä1
Osien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys30-1 / 16 "
Kokonaiskorkeus42-15/16
kokonaisleveys27 9 / 16 "
Plug TypeNO 5-15R
Jääkaapin kapasiteetti6.5 cu. ft.
Jääkaapin tyyliKaupallinen
Jääkaapin lämpötila-alue33 - 41 F
Kokonaiskapasiteetti6.5 cu. ft.
Jännite230V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.53
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8418300000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHzKokonaiskorkeusJänniteHinta
TRUE RESIDENTIAL TWT-27 Jääkaappi 1-ovinen työtaso 6.5 kuutiojalkaa | AF2AMN 6PPK0 TWT-273.96039.5 "115V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TSSU-27-8 Prep Table yksiovinen 6.5 kuutiojalkaa