TRUE RESIDENTIAL TDD-2 kylmäjuoma-annostelija 31 gallonaa | AG7AAA 49T941

TRUE RESIDENTIAL TDD-2 kylmäjuoma-annostelija 31 gallonaa

Tuote: AG7AAA Malli: TDD-2Ristiviite: 49T941

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän juoman annostelija
Ampeeria9.1
Koko31 gal.
VäriRuostumaton teräs / musta
Syvyys27.125 "
Korkeus37 "
Omistaa(2) 0.5 tynnyriä
MateriaaliRuostumaton teräs / Heavy Duty Black Vinyl
TyyppiDirect Draw -olutannostelija
Jännite115
Watts1046
Leveys58.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 151.95
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)165.1
HS-koodi8418690130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kupin korkeus (9 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoSyvyysKorkeusOmistaaWattsLeveysHinta
TRUE RESIDENTIAL TDD-1 kylmäjuoma-annostelija 15-1/2 gallonaa | AG6ZZZ 49T940 TDD-13.915-1 / 2 gal.31.25 "39.75 "0.5 tynnyri44923.5 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TDD-2 kylmäjuoma-annostelija 31 gallonaa