TRUE RESIDENTIAL TDD-1 kylmäjuoma-annostelija 15-1/2 gallonaa | AG6ZZZ 49T940

TRUE RESIDENTIAL TDD-1 kylmäjuoma-annostelija 15-1/2 gallonaa

Tuote: AG6ZZZ Malli: TDD-1Ristiviite: 49T940

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän juoman annostelija
Ampeeria3.9
Koko15-1 / 2 gal.
VäriRuostumaton teräs / musta
Syvyys31.25 "
Korkeus39.75 "
Omistaa0.5 tynnyri
MateriaaliRuostumaton teräs / Heavy Duty Black Vinyl
TyyppiDirect Draw -olutannostelija
Jännite115
Watts449
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.99
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8418690130

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kupin korkeus (9 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKokoSyvyysKorkeusOmistaaWattsLeveysHinta
TRUE RESIDENTIAL TDD-2 kylmäjuoma-annostelija 31 gallonaa | AG7AAA 49T941 TDD-29.131 gal.27.125 "37 "(2) 0.5 tynnyriä104658.875 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TDD-1 kylmäjuoma-annostelija 15-1/2 gallonaa