TRUE RESIDENTIAL 994884 Ovi V-rulla Gdm Liukuoviyksikkö | AB6CYR 20Z851

TRUE RESIDENTIAL 994884 Ovi V-rulla Gdm Liukuoviyksikkö

Tuote: AB6CYR Malli: 994884Ristiviite: 20Z851

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven V-rulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 994884 Ovi V-rulla Gdm Liukuoviyksikkö