TRUE RESIDENTIAL 861106 Blade Fan 7-3/4 inch | AG9RDQ 21WH39

TRUE RESIDENTIAL 861106 Tuuletin 7-3/4 tuumaa

Tuote: AG9RDQ Malli: 861106Ristiviite: 21WH39

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerä, tuuletin, 7-3 / 4 "
Sopii tuotemerkkiinTotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3175
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE RESIDENTIAL 861106 Tuuletin 7-3/4 tuumaa