Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOSI TEMPER 1165300 kaksinkertainen kynsilakka 11 tuumaa | AE8KVR 6DPV8

TRUE TEMPER 1165300 kaksipäinen naulanvetäjä 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8KVR Malli: 1165300Ristiviite: 6DPV8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNail Puller
VäriMusta
Halkaisija3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys5 / 8 "
Pry Bar -alaluokkaKynsien vetimet
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4815
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1165300 kaksipäinen naulanvetäjä 11 tuumaa
€14.86 / yksikkö