TOSI LÄMPÖ 1162500 Puristustangot Puristuspistetanko 66-1 / 4 tuuman | AG9RRC 21YM28

TRUE TEMPER 1162500 Puristustanko Puristuspistetanko 66-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG9RRC Malli: 1162500Ristiviite: 21YM28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€128.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNipistyspalkki
VäriMusta
Halkaisija1.5 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus66.25 "
kokonaisleveys1.5 "
Pry Bar -alaluokkaPuristustangot
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.0465
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)168.28
Laivan leveys (cm)3.81
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituuskokonaisleveysPaksuusHinta
TOSI LÄMPÖ 1161300 Puristustangot Puristuspistetanko 36 Tuuman pituus | AG9RRB 21YM27 11613001"36 "1"1"€45.96
TOSI LÄMPÖ 1174300 Puristustangot Puristuspistetanko 60 tuuman pituus | AG9RRD 21YM29 11743001"60 "2.75 "1"€58.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRUE TEMPER 1162500 Puristustanko Puristuspistetanko 66-1/4 tuuman pituus
€128.73 / yksikkö