TROEMNER 8400T Kalibrointi Paino 30kg Satiini | AF4VQM 9LJ94

TROEMNER 8400T Kalibrointi Paino 30kg Satiini

Varastossa
Tuote: AF4VQM Malli: 8400TRistiviite: 9LJ94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,134.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalibrointipaino
Kalibrointitodistusjäljitettävissä
luokka4
NoudattaminenANSI, ASTM
Suorittaa loppuunSatiini
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Mittaustyyppimetrinen
Nimellinen massa30kg
Palojen lukumäärä1
Paino tyylisylinteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.47
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8423900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalibrointitodistusluokkaSuorittaa loppuunMateriaaliNimellinen massaHinta
TROEMNER 8138 Kalibrointipaino 200 g kiillotettu | AF3PPY 8AKZ9 8138Ei1Kiiltävä316 Ruostumaton teräs200g€126.20
TROEMNER 8424 Kalibrointipaino 2 kg Satiini | AF3PPZ 8AL01 8424Ei4Satiini303 Ruostumaton teräs2kg€213.61
TROEMNER 8444 Kalibrointipaino 100 g satiinia | AF3PQA 8AL02 8444Ei4Satiini316 Ruostumaton teräs100g€91.61
TROEMNER 8442T kalibrointipaino 150 g satiini | AF3RDY 8CFD8 8442Tjäljitettävissä4Satiini316 Ruostumaton teräs150g€170.70
TROEMNER 8434T kalibrointipaino 400 g satiini | AF3RDZ 8CFD9 8434Tjäljitettävissä4Satiini316 Ruostumaton teräs400g€195.67
TROEMNER 8432T kalibrointipaino 500 g satiini | AF3REA 8CFE0 8432Tjäljitettävissä4Satiini316 Ruostumaton teräs500g€185.15
TROEMNER 8426T Kalibrointipaino 1500 g Satiini | AF3REB 8CFE1 8426Tjäljitettävissä4Satiini303 Ruostumaton teräs1500g€322.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TROEMNER 8400T Kalibrointi Paino 30kg Satiini
€2,134.82 / yksikkö