Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN UCFB205-16A Laippalaakeri 3-pulttinen kuula, 1 reikä | AH7JYH 36UY59

TRITAN UCFB205-16A Laippalaakeri, 3-pulttinen kuula, 1-reikä

Varastossa
Tuote: AH7JYH Malli: UCFB205-16ARistiviite: 36UY59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-pultinen laippalaakeri
Pultin koko5 / 16 "
Pora Dia.1"
Dynaaminen kuormitettavuus3147 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiAseta ruuvi
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle41mm
Kokonaiskorkeus36.4mm
Kokonaispituus120.7mm
kokonaisleveys69.9mm
Staattinen kantavuus1764 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6895
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysStaattinen kantavuusHinta
TRITAN UCFB204-12A Laippalaakeri 3-pulttipallo 3/4-reikä | AH7JYG 36UY58 UCFB204-12A3 / 4 "2877 lb38.1mm34.2mm108mm63.5mm1494 lb€36.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN UCFB205-16A Laippalaakeri, 3-pulttinen kuula, 1-reikä
€40.40 / yksikkö