Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN SALF204-12G Laippalaakeri 2-pulttipallo 3/4-reikä | AH7JVJ 36UX84

TRITAN SALF204-12G laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 3/4-reikä

Varastossa
Tuote: AH7JVJ Malli: SALF204-12GRistiviite: 36UX84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-pultinen laippalaakeri
Pultin koko5 / 16 "
Pora Dia.3 / 4 "
Dynaaminen kuormitettavuus2877 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiEpäkeskinen lukituskaulus
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle71.5mm
Kokonaiskorkeus10mm
Kokonaispituus90mm
kokonaisleveys61mm
Staattinen kantavuus1494 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4082
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)9.65
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPultin kokoPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TRITAN SAFL205-16G Laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 1-reikä | AH7JVH 36UX83 SAFL205-16G1764 lb3 / 8 "1"3147 lb99mm42.9mm130mm68mm€31.78
TRITAN SALF205-16G Laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 1-reikäinen | AH7JVK 36UX85 SALF205-16G1764 lb5 / 16 "1"3147 lb76mm11mm95mm64mm€32.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN SALF204-12G laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 3/4-reikä
€30.02 / yksikkö