Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRITAN SALF205-16G Laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 1-reikäinen | AH7JVK 36UX85

TRITAN SALF205-16G Laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 1-reikä

Varastossa
Tuote: AH7JVK Malli: SALF205-16GRistiviite: 36UX85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä2-pultinen laippalaakeri
Pultin koko5 / 16 "
Pora Dia.1"
Dynaaminen kuormitettavuus3147 lb
Suorittaa loppuunmaalannut
KoteloValurauta
Lisää materiaali52100 Kromiteräs
Lisää tyyppipallo
LukitustyyppiEpäkeskinen lukituskaulus
VoiteluShell Alvania RL2 tai NLGI # 2 vastaava
Reikäkeskuksen asennus keskelle76mm
Kokonaiskorkeus11mm
Kokonaispituus95mm
kokonaisleveys64mm
Staattinen kantavuus1764 lb
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4082
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliStaattinen kantavuusPultin kokoPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennus keskelleKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
TRITAN SAFL205-16G Laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 1-reikä | AH7JVH 36UX83 SAFL205-16G1764 lb3 / 8 "1"3147 lb99mm42.9mm130mm68mm€31.78
TRITAN SALF204-12G Laippalaakeri 2-pulttipallo 3/4-reikä | AH7JVJ 36UX84 SALF204-12G1494 lb5 / 16 "3 / 4 "2877 lb71.5mm10mm90mm61mm€30.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN SALF205-16G Laippalaakeri 2-pulttinen kuula, 1-reikä
€32.21 / yksikkö