TRITAN GE 240TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukukosketinpinta, 240 mm halkaisija | CU7AJD 803AL4

TRITAN GE 240TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketinpinta, 240 mm halkaisija

Varastossa
Tuote: CU7AJD Malli: GE 240TA 2RSRistiviite: 803AL4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,036.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.392
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GE 240TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketinpinta, 240 mm halkaisija
€10,036.52 / yksikkö