TRITAN GE 240ES 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketuspinta, halkaisija 240 mm, ei vuorausta | CU7AJE 803AL3

TRITAN GE 240ES 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketinpinta, 240 mm:n reiän halkaisija, ei vuorausta

Varastossa
Tuote: CU7AJE Malli: GE 240ES 2RSRistiviite: 803AL3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,255.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.4775
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GE 240ES 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketinpinta, 240 mm:n reiän halkaisija, ei vuorausta
€6,255.15 / yksikkö