TRITAN GE 160TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukukosketinpinta, 160 mm halkaisija | CU7AHJ 803AJ7

TRITAN GE 160TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketinpinta, 160 mm halkaisija

Varastossa
Tuote: CU7AHJ Malli: GE 160TA 2RSRistiviite: 803AJ7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,984.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallomainen liukulaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.229
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRITAN GE 160TA 2RS Pallomainen liukulaakeri, liukuva kosketinpinta, 160 mm halkaisija
€3,984.50 / yksikkö