Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE UL800CB-15 ulostuloliuska 15a 10 ulostulo 15 jalkaa musta | AC2HJA 2KGD8

TRIPP LITE UL800CB-15 ulostulonauha 15a 10 ulostulo 15 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC2HJA Malli: UL800CB-15Ristiviite: 2KGD8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokaistale
VäriMusta
Johdon pituus15ft.
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaTeollinen
Korkeus1.75 "
KoteloMetalli
Pituus17.5 "
Maks. Vahvistimet15
AsennustyyliAvaimenreikä
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä10
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-15P
Virran merkkivaloKyllä
Astian tyyppiNO 5-15R
Jännite120
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3355
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMyyntipisteiden lukumääräVäriMittari / kapellimestariLeveysKorkeusPituusMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetHinta
TRIPP LITE UL620-15 ulostuloliuska 20a 6 ulostulo 15 jalkaa harmaa | AC2HHZ 2KGD7 UL620-156Tumman harmaa12/32.5 "1.5 "12.5 "205-20P€211.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE UL800CB-15 ulostulonauha 15a 10 ulostulo 15 jalkaa musta
€150.70 / yksikkö