Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE UL620-15 ulostuloliuska 20a 6 ulostulo 15 jalkaa harmaa | AC2HHZ 2KGD7

TRIPP LITE UL620-15 ulostulonauha 20a 6 ulostulo 15 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AC2HHZ Malli: UL620-15Ristiviite: 2KGD7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokaistale
Ampeeria20
VäriTumman harmaa
Johdon pituus15ft.
Mittari / kapellimestari12/3
LuokkaTeollinen
Korkeus1.5 "
KoteloMetalli
Pituus12.5 "
Maks. Vahvistimet20
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliAvaimenreikä
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15 / 20R
Myyntipisteiden lukumäärä6
Kytkinten lukumäärä1
Poistokeskuksen etäisyys1-5 / 8 "
Virran merkkivaloKyllä
Jännite120
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6605
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMyyntipisteiden lukumääräVäriMittari / kapellimestariLeveysKorkeusPituusMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetHinta
TRIPP LITE UL800CB-15 ulostuloliuska 15a 10 ulostulo 15 jalkaa musta | AC2HJA 2KGD8 UL800CB-1510Musta14/34"1.75 "17.5 "155-15P€150.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE UL620-15 ulostulonauha 20a 6 ulostulo 15 jalkaa harmaa
€211.02 / yksikkö