TRIPP LITE SU2200RTXL2UA Smart Ups 2.2kva 1.6kw 110/120vac 1ph | AD2XQK 3WA14

TRIPP LITE SU2200RTXL2UA Smart Ups 2.2kva 1.6kw 110/120vac 1ph

Tuote: AD2XQK Malli: SU2200RTXL2UARistiviite: 3WA14

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOnline-UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)14 min. 4.5 min.
Johdon pituus10ft.
Syvyys19 "
Näytön tyyppiLED
Korkeus3.5 "
Hz50/60
Tuloliitäntä10 jalkaa johto NEMA 5-20P -liittimellä
Tulovirta16A
Tulojännite110 / 120 VAC
AsennusTeline / Tower
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-20R, L5-20R
Myyntipisteiden lukumäärä(6) 5-20R, (1) L5-20R
Pistorasian tyyppi(7) UPS / ylijännite
Lähtöjännite110 / 120 VAC
Vaihe1
Portit(1) DB9-sarja, kontaktisuljin, (1) USB (HID käytössä), EPO, SNMP / Web-paikka, RS-232
Power Rating2.2KVA
Siirtoaika0 ms
UPS-tyyppiVerkossa
VA-luokitus2.2KVA
Watts1.6 kW
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.48
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi8504407018
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (Kyllä)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (ei)
    • Erityisominaisuudet: Todellinen online-suojaus puhtaalla siniaaltoulostulolla, laajennettu ajonaikainen vaihtoehto BP48V24-2U: lla, BP48V60RT-3U, käyttö säästötilassa säästää käyttökustannuksia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusJohdon pituusSyvyysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiLähtöjänniteHinta
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWTeline / TowerEi johtoa20.7 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,587.07
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,854.18
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / ylijännite110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3UTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun120/208/240 VAC€14,693.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SU2200RTXL2UA Smart Ups 2.2kva 1.6kw 110/120vac 1ph