TRIPP LITE SU1000XLA On-line Ups 1kva 800w 120va 1-vaihe | AF9TGQ 30UJ68

TRIPP LITE SU1000XLA On-line Ups 1kva 800w 120va 1-vaihe

Tuote: AF9TGQ Malli: SU1000XLARistiviite: 30UJ68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)14 min. 4.5 min.
Johdon pituusEi johtoa
Syvyys13.2 "
Näytön tyyppiLED
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Korkeus1"
Hz50/60
Tulovirta8.6A
Tulojännite120 VAC
AsennusTower
NEMA-pistokkeen määrityksetEi sovellettavissa
NEMA-vastaanottimen määrityksetEi sovellettavissa
Myyntipisteiden lukumäärä6
Pistorasian tyyppi5-15R
Lähtöjännite100/110/120 VAC
Vaihe1
PortitPaikka SNMPWEBCARD, USB, Serial ja EPO
Power Rating1KVA
Siirtoaika0 ms
UPS-tyyppiOn-Line
Watts800W
Leveys6.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.01
Laivan korkeus (cm)36.2
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8504408500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (ei)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (ei)
    • Erityisominaisuudet: Tuettu kylmäkäynnistys, automaattinen taajuusmuuttajan ohitus, vaihdettavat paristot, tehokas säästötila, yksilöllisesti ohjattavat kuormapankit, ajoitettavat säästötilan päivittäiset tunnit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusJohdon pituusSyvyysNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiLähtöjänniteHinta
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWTeline / TowerEi johtoa20.7 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,587.07
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230/240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissa-(8) IEC C19Kaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun200/208/220/230/240 VAC€21,854.18
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLTower10ft.20.5 "L5-30P5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / ylijännite110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3UTeline / TowerEi johtoa25.8 "Ei sovellettavissaEi sovellettavissaHardwiredKaapeloidun120/208/240 VAC€14,373.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SU1000XLA On-line Ups 1kva 800w 120va 1-vaihe