TRIPP LITE SRW12USG Seinätelineen kotelo 12U akryyli | AE9CGL 6HKN9

TRIPP LITE SRW12USG Seinätelinekotelo 12U akryylia

Varastossa
Tuote: AE9CGL Malli: SRW12USGRistiviite: 6HKN9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,194.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinätelineen kaappikaappi akryyliovella
Syvyys21.6 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus25 "
Kuormitusluokitus140 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyliWall Mount
Rack-yksiköt12
Leveys23.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)67.82
Laivan leveys (cm)62.74
HS-koodi9403200018
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräKuormitusluokitusMateriaaliLeveysHinta
TRIPP LITE SRW6U Seinätelineen kotelo SmartRack 6U | AA8QTT 19N902 SRW6U17.5 "14.5 "SmartRack-kotelo140 lbRaskas teräs23.5 "€513.66
TRIPP LITE SRW12US Seinäasennustelineen kotelo 12U | AE9CGJ 6HKN7 SRW12US24.41 "27.95 "Seinätelineen kotelokotelo140 lbTeräs26.38 "€1,152.82
TRIPP LITE SRW12US33 Seinätelineen kotelo 12U 33 tuumaa. D | AE9CGK 6HKN8 SRW12US3333.5 "25 "Seinätelineen hyllykotelo, laajennettu 33 "syvyys250 lbTeräs23.63 "€1,687.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SRW12USG Seinätelinekotelo 12U akryylia
€1,194.02 / yksikkö