TRIPP LITE SRW6U Seinätelineen kotelo SmartRack 6U | AA8QTT 19N902

TRIPP LITE SRW6U Seinätelinekotelo SmartRack 6U

Varastossa
Tuote: AA8QTT Malli: SRW6URistiviite: 19N902

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSmartRack-kotelo
Syvyys17.5 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus14.5 "
Kuormitusluokitus140 lb
MateriaaliRaskas teräs
AsennustyyliWall Mount
Rack-yksiköt6U
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.22
Laivan korkeus (cm)44.96
Laivan pituus (cm)67.56
Laivan leveys (cm)52.83
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräKuormitusluokitusMateriaaliLeveysHinta
TRIPP LITE SRW12US Seinäasennustelineen kotelo 12U | AE9CGJ 6HKN7 SRW12US24.41 "27.95 "Seinätelineen kotelokotelo140 lbTeräs26.38 "€1,152.82
TRIPP LITE SRW12US33 Seinätelineen kotelo 12U 33 tuumaa. D | AE9CGK 6HKN8 SRW12US3333.5 "25 "Seinätelineen hyllykotelo, laajennettu 33 "syvyys250 lbTeräs23.63 "€1,687.15
TRIPP LITE SRW12USG Seinätelineen kotelo 12U akryyli | AE9CGL 6HKN9 SRW12USG21.6 "25 "Seinätelineen kaappikaappi akryyliovella140 lbTeräs23.63 "€1,194.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SRW6U Seinätelinekotelo SmartRack 6U
€513.66 / yksikkö