TRIPP LITE SR4POST1224 Avokehysteline 45u | AA6HUW 14A334

TRIPP LITE SR4POST1224 avoimen kehyksen lattiakiinnitys 45u

Tuote: AA6HUW Malli: SR4POST1224Ristiviite: 14A334
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,166.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa kehysteline
Syvyys20.3 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus84.3 "
Kuormitusluokitus1000 lb
AsennustyyliLattia
Rack-yksiköt45
Leveys39.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SR4POST1224 avoimen kehyksen lattiakiinnitys 45u
€1,166.79 / yksikkö