Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE SPS415HGULTRA ylijännitesuoja 15a 4 ulostulo 15ft valkoinen | AF2DGB 6RHV9

TRIPP LITE SPS415HGULTRA ylijännitesuoja 15a 4 ulostulo 15 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AF2DGB Malli: SPS415HGULTRARistiviite: 6RHV9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€324.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriValkoinen
Johdon pituus15ft.
Syvyys1.5 "
alaviitteet4,11
Luokkalääketieteellinen
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus13.75 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite60kA
Lääketieteellinen arvosanaKyllä
AsennustyyliAvaimenreikä
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P-HG
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R-HG
Myyntipisteiden lukumäärä4
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua1410
Jännite120
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLääketieteellinen arvosanaVäriJohdon pituusAsennustyyliNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetJänniteLeveysHinta
TRIPP LITE EURO-4 ylijännitesuoja 9a 4 ulostulo 6.6ft valkoinen | AC6FCF 33L732 EURO 4EiValkoinen6.6ft.Useita avaimenreikiäIEC-C14IEC-C132303.5 "€141.89
TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA ylijännitesuoja 12a 4 ulostulo 6 jalkaa harmaa | AE4CWQ 5JK03 ISOBAR 4 ULTRAEiHarmaa6ft.Useita avaimenreikiä5-15P5-15R1203.5 "€156.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SPS415HGULTRA ylijännitesuoja 15a 4 ulostulo 15 jalkaa valkoinen
€324.74 / yksikkö