Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA ylijännitesuoja 12a 4 ulostulo 6 jalkaa harmaa | AE4CWQ 5JK03

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Surge Suppressor 12a 4 ulostulo 6 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AE4CWQ Malli: ISOBAR 4 ULTRARistiviite: 5JK03
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
€156.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriHarmaa
Johdon pituus6ft.
Syvyys2.5 "
alaviitteet13
LuokkaAsuin- / toimisto- / tietokoneverkot
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus6"
Maks. Vahvistimet12
Maks. Ylijännite135kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliUseita avaimenreikiä
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRR40-80 dB
Myyntipisteiden lukumäärä4
Muuntajan lähtöjen lukumäärä2
Poistokeskuksen etäisyys39.45 mm vaaka ja 39.30 mm pystysuora
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua3330
Jännite120
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLääketieteellinen arvosanaVäriJohdon pituusAsennustyyliNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetJänniteLeveysHinta
TRIPP LITE EURO-4 ylijännitesuoja 9a 4 ulostulo 6.6ft valkoinen | AC6FCF 33L732 EURO 4EiValkoinen6.6ft.Useita avaimenreikiäIEC-C14IEC-C132303.5 "€141.89
TRIPP LITE SPS415HGULTRA ylijännitesuoja 15a 4 ulostulo 15ft valkoinen | AF2DGB 6RHV9 SPS415HGULTRAKylläValkoinen15ft.Avaimenreikä5-15P-HG5-15R-HG1202.5 "€324.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA Surge Suppressor 12a 4 ulostulo 6 jalkaa harmaa
€156.21 / yksikkö