TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS -järjestelmän lääketieteellinen torni 1kVA | AH6VRD 36HW22

TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS System Medical Grade Tower 1kVA

Varastossa
Tuote: AH6VRD Malli: SMX1200XLHGRistiviite: 36HW22

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,803.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUPS-järjestelmä
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)27.5 min. 11 min.
Johdon pituusEi johtoa
Syvyys9.1 "
Näytön tyyppiLED
Korkeus12.7 "
Hz50/60
Tulovirta5.0A
Tulojännite230 VAC
AsennusTower
NEMA-pistokkeen määrityksetC14
NEMA-vastaanottimen määrityksetC13
Myyntipisteiden lukumäärä6
Pistorasian tyyppiUPS / ylijännite
Lähtöjännite220/230/240 VAC
Vaihe1
PortitUSB, DB9-sarja
Power Rating1KVA
Siirtoaika2 - 4 ms
UPS-tyyppiLääketieteellinen arvosana
Watts750W
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)43.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.27
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö: Ei
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus: Ei
    • Erityisominaisuudet: Sisäänrakennettu äänihälytys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetJohdon pituusSyvyysNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiLähtöjännitePortitHinta
TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit -sarja 750va 300w 1ph | AC2HJR 2KGF5 HCRK5-15P10ft.3.5 "5-15R(3) 5-15R-HG(3) Ylijännite120 VACUSB-tiedonsiirtoportti€2,897.62
TRIPP LITE SMART1200XLHG -sairaalaluokka 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93 SMART1200XLHG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite115 / 120 VACDB9-sarja, USB-tiedonsiirtoportti€1,980.55
TRIPP LITE OMNISMART350HG -sairaala Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95 OMNISMART350HG5-15P6ft.7.2 "5-15R(4) 5-15R-HG(4) UPS / ylijännite120 VACDB9 Sarja€1,077.54
TRIPP LITE SMART 700 HG UPS -järjestelmä, vuorovaikutteinen, 120 VAC, 5.5 ampeeria, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37 SMART 700 HG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite115 / 120 VACDB9-sarja, USB-tiedonsiirtoportti€1,643.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS System Medical Grade Tower 1kVA
€1,803.65 / yksikkö