TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit -sarja 750va 300w 1ph | AC2HJR 2KGF5

TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit Kit 750va 300w 1ph

Varastossa
Tuote: AC2HJR Malli: HCRKRistiviite: 2KGF5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,897.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSairaalalaatuinen UPS
Varmuuskopiointiaika (puoli / täysi kuorma)Jopa 12 tuntia.
Johdon pituus10ft.
Syvyys3.5 "
Näytön tyyppiLED
Korkeus6"
Hz60
Tuloliitäntä10 jalkaa johto NEMA 5-15P-HG -liittimellä
Tulojännite120 VAC
AsennusDesktop / Tower
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä(3) 5-15R-HG
Pistorasian tyyppi(3) Ylijännite
Lähtöjännite120 VAC
Vaihe1
PortitUSB-tiedonsiirtoportti
Power Rating750VA
Siirtoaika0 ms
UPS-tyyppiLääketieteellinen arvosana
VA-luokitus750VA
Watts300W
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.05
Laivan korkeus (cm)60.45
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8504407018
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Automaattinen jännitteen säätö (ei)
    • Faksi- / modeemilinjan suojaus (ei)
    • Erikoisominaisuudet: Lääketieteellisen luokan mobiilivirtalähde, lisää luotettavan mobiilin vaihtovirtalähteen lääkintäkärryihin, 10 jalkaa, kierretty AC-tulojohto, mukana Poweralert-tietoja säästävä ohjelmisto Tallentaa automaattisesti arvokkaita potilastietoja katoamiselta tai vioittumiselta, jos vaunu jätetään ilman valvontaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetJohdon pituusSyvyysNEMA-vastaanottimen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräPistorasian tyyppiLähtöjännitePortitHinta
TRIPP LITE SMART1200XLHG -sairaalaluokka 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93 SMART1200XLHG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite115 / 120 VACDB9-sarja, USB-tiedonsiirtoportti€1,980.55
TRIPP LITE OMNISMART350HG -sairaala Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95 OMNISMART350HG5-15P6ft.7.2 "5-15R(4) 5-15R-HG(4) UPS / ylijännite120 VACDB9 Sarja€1,077.54
TRIPP LITE SMART 700 HG UPS -järjestelmä, vuorovaikutteinen, 120 VAC, 5.5 ampeeria, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37 SMART 700 HG5-15P6ft.9"5-15R(4) 5 - 15R(4) UPS / ylijännite115 / 120 VACDB9-sarja, USB-tiedonsiirtoportti€1,643.71
TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS -järjestelmän lääketieteellinen torni 1kVA | AH6VRD 36HW22 SMX1200XLHGC14Ei johtoa9.1 "C136UPS / ylijännite220/230/240 VACUSB, DB9-sarja€1,803.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit Kit 750va 300w 1ph
€2,897.62 / yksikkö