Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE RS1215-20 Outlet Strip 20a 12 Outlet 15 Feet Musta | AC2UUA 2MY50

TRIPP LITE RS1215-20 ulostuloliuska 20a 12 ulostuloaukko 15 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AC2UUA Malli: RS1215-20Ristiviite: 2MY50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€206.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistokaistale
VäriMusta
Johdon pituus15ft.
Mittari / kapellimestari14/3
Korkeus4.5 "
KoteloMetalli
Pituus17.5 "
Maks. Vahvistimet20
AsennustyyliTeline
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15 / 20R
Myyntipisteiden lukumäärä12
Poistokeskuksen etäisyys2-13 / 16 "edessä, 2-7 / 8" takana
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-20P
Virran merkkivaloKyllä
Astian tyyppiNO 5-20R
Jännite120
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloAmpeeriaVäriPituusMaks. VahvistimetLääketieteellinen arvosanaAsennustyyliNEMA-pistokkeen määrityksetHinta
TRIPP LITE PS-410-HGOEMCC ulostuloliuska 15a 4 ulostulo 10 jalkaa valkoinen | AA6ZHB 15F826 PS-410-HGOEMCCMetalli15Valkoinen8 35 / 64 "15KylläAvaimenreikä5-15P-HG€231.24
TRIPP LITE PS-415-HG ulostuloliuska 15a 4 ulostulo 15 jalkaa valkoinen | AA8ZKF 1AYB3 PS-415-HGMetalli15Valkoinen8 21 / 32 "15KylläAvaimenreikä5-15P-HG€164.82
TRIPP LITE PS-606-HG ulostuloliuska 15a 6 ulostulo 6 jalkaa valkoinen | AA8ZKG 1AYB4 PS-606-HGMetalli15Valkoinen13.75 "15KylläAvaimenreikä5-15P-HG€187.52
TRIPP LITE PS410HGOEMX ulostuloliuska 15a 4 ulostulo 10 jalkaa valkoinen | AB8CRK 25D145 PS410HGOEMXMetalli15Valkoinen9 15 / 16 "15KylläAvaimenreikä5-15P-HG€229.88
TRIPP LITE PS-415-HGULTRA ulostuloliuska 15a 4 ulostulo 15 jalkaa valkoinen | AB9ZQF 2GZR4 PS-415-HGULTRAMetalli15Valkoinen2.5 "15KylläAvaimenreikä5-15P-HG€244.34
TRIPP LITE PS-602-HG ulostuloliuska 15a 6 ulostulo 1.5 jalkaa valkoinen | AB9ZQH 2GZR6 PS-602-HGMetalli15Valkoinen2.5 "15KylläAvaimenreikä5-15P-HG€120.09
TRIPP LITE TLM825GF ulostuloliuska 15a 8 ulostulo 25 jalkaa | AC2HJK 2KGE8 TLM825GFMetalli15Keltainen / Musta10.25 "15-Avaimenreikä5-15P€215.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE RS1215-20 ulostuloliuska 20a 12 ulostuloaukko 15 jalkaa musta
€206.30 / yksikkö