BENCHMARK SCIENTIFIC V0020-QD Quick Disconnect Kit | CD7LHL

BENCHMARK SCIENTIFIC V0020-QD Quick Disconnect Kit

Varastossa
Tuote: CD7LHL Malli: V0020-QD

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laboratorioimurit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC V0020-QD Quick Disconnect Kit
€170.96 / yksikkö