Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE PR3UL tasavirtalähde 120v 3a | AF9LNC 30EF37

TRIPP LITE PR3UL tasavirtalähde 120v 3a

Varastossa
Tuote: AF9LNC Malli: PR3ULRistiviite: 30EF37

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
KalibrointitodistusKyllä
YhteysKiinteät liittimet
Nykyiset rajat0%: sta 100%
Syvyys7"
näyttöKaksois LED
Korkeus5.5 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite120
MittarityyppiLED
Lähtövirta0 - 3 ampeeria
Lähtöjännite (DC)0 ja 13.8
suojausYlijännite
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.61
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504409570

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtövirtaLeveysHinta
TRIPP LITE PR 12 Ac-Dc-muunnin 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 ampeeria6.75 "€220.24
TRIPP LITE PR 25 AC-DC-muunnin 20a | AE4CXC 5JK19 PR 2510.25 "6.75 "120 VAC20 ampeeria6.75 "€434.32
TRIPP LITE PR 40 AC - DC-muunnin 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 ampeeria10.5 "€616.93
TRIPP LITE PR 60 AC - DC-muunnin 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 ampeeria10.5 "€804.33
TRIPP LITE PR 7 AC–Dc-muunnin 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 ampeeria6.5 "€143.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE PR3UL tasavirtalähde 120v 3a
€157.57 / yksikkö