TRIPP LITE PR 25 AC-DC-muunnin 20a | AE4CXC 5JK19

TRIPP LITE PR 25 AC-DC-muunnin 20a

Varastossa
Tuote: AE4CXC Malli: PR 25Ristiviite: 5JK19

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€434.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDC-virtalähde
Syvyys10.25 "
Korkeus6.75 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite120 VAC
Lähtövirta20 ampeeria
Lähtöjännite (DC)13.8VDC
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8504409570
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusTulojänniteLähtövirtaLeveysHinta
TRIPP LITE PR 12 Ac-Dc-muunnin 9.5a | AE4CXB 5JK18 PR 127.75 "4.5 "120 VAC9.5 ampeeria6.75 "€220.24
TRIPP LITE PR 40 AC - DC-muunnin 32a | AE4CXD 5JK20 PR 4011.5 "6.75 "120 VAC32 ampeeria10.5 "€616.93
TRIPP LITE PR 60 AC - DC-muunnin 48a | AE4CXE 5JK21 PR 6011.5 "6.75 "120 VAC48 ampeeria10.5 "€804.33
TRIPP LITE PR 7 AC–Dc-muunnin 7a | AE4CXF 5JK22 PR 77.5 "3.75 "120 VAC7 ampeeria6.5 "€143.81
TRIPP LITE PR3UL tasavirtalähde 120v 3a | AF9LNC 30EF37 PR3UL7"5.5 "1200 - 3 ampeeria3.5 "€157.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE PR 25 AC-DC-muunnin 20a
€434.32 / yksikkö