Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA HG ylijännitesuoja 12a 6 ulostulo 15 jalkaa harmaa | AE4CPB 5JJ97

TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA HG ylijännitesuoja 12a 6 ulostulo 15 jalkaa harmaa

Varastossa
Tuote: AE4CPB Malli: ISOBAR 6 ULTRA HGRistiviite: 5JJ97

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriHarmaa
Johdon pituus15ft.
Syvyys2.5 "
Luokkalääketieteellinen
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus7"
Maks. Vahvistimet12
Maks. Ylijännite48kA
AsennustyyliUseita avaimenreikiä
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRR40-80 dB
Myyntipisteiden lukumäärä6
Muuntajan lähtöjen lukumäärä4
Poistokeskuksen etäisyys39.45 mm vaaka ja 39.30 mm pystysuora
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua3330
Jännite120
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLääketieteellinen arvosanaVäriJohdon pituusAsennustyyliNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetLeveysSyvyysHinta
TRIPP LITE SPS606HGRA ylijännitesuoja 15a 6 ulostulo 6 jalkaa harmaa | AA8QTQ 19N899 SPS606HGRAKylläHarmaa6ft.AvaimenreikäOikea kulma 5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€210.37
TRIPP LITE SPS610HGRA ylijännitesuoja 15a 6 ulostulo 10 jalkaa harmaa | AA8QTR 19N901 SPS610HGRAKylläHarmaa10ft.AvaimenreikäOikea kulma 5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€224.60
TRIPP LITE SPS-615-HG ylijännitesuoja 15a 6 ulostulo 15 jalkaa valkoinen | AD2NRP 3TA12 SPS-615-HGKylläValkoinen15ft.Avaimenreikä5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€204.34
TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA ylijännitesuoja 12a 6 ulostulo 6 jalkaa harmaa | AE4CWR 5JK04 ISOBAR 6 ULTRAEiHarmaa6ft.Useita avaimenreikiä5-15P5-15R3.5 "2.5 "€149.90
TRIPP LITE ISOTEL 6 ULTRA Ylijännitesuoja 12a 6 Lähtö 6 Jalat Harmaa | AE4CWV 5JK07 ISOTEL 6 ULTRAEiHarmaa6ft.Useita avaimenreikiä5-15P5-15R3.5 "2.5 "€170.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA HG ylijännitesuoja 12a 6 ulostulo 15 jalkaa harmaa
€228.93 / yksikkö