Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE SPS-615-HG ylijännitesuoja 15a 6 ulostulo 15 jalkaa valkoinen | AD2NRP 3TA12

TRIPP LITE SPS-615-HG ylijännitesuoja 15a 6 ulostulo 15 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AD2NRP Malli: SPS-615-HGRistiviite: 3TA12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriValkoinen
Johdon pituus15ft.
Syvyys1.5 "
alaviitteet11
Luokkalääketieteellinen
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus13.75 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite19.5kA
Lääketieteellinen arvosanaKyllä
AsennustyyliAvaimenreikä
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P-HG
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R-HG
Myyntipisteiden lukumäärä6
Muuntajan lähtöjen lukumäärä1
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua1050
Jännite120
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)
    • Puhelin / faksi ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLääketieteellinen arvosanaVäriJohdon pituusAsennustyyliNEMA-pistokkeen määrityksetNEMA-vastaanottimen määrityksetLeveysSyvyysHinta
TRIPP LITE SPS606HGRA ylijännitesuoja 15a 6 ulostulo 6 jalkaa harmaa | AA8QTQ 19N899 SPS606HGRAKylläHarmaa6ft.AvaimenreikäOikea kulma 5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€210.37
TRIPP LITE SPS610HGRA ylijännitesuoja 15a 6 ulostulo 10 jalkaa harmaa | AA8QTR 19N901 SPS610HGRAKylläHarmaa10ft.AvaimenreikäOikea kulma 5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€224.60
TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA HG ylijännitesuoja 12a 6 ulostulo 15 jalkaa harmaa | AE4CPB 5JJ97 ISOBAR 6 ULTRA HG-Harmaa15ft.Useita avaimenreikiä5-15P5-15R3.5 "2.5 "€228.93
TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA ylijännitesuoja 12a 6 ulostulo 6 jalkaa harmaa | AE4CWR 5JK04 ISOBAR 6 ULTRAEiHarmaa6ft.Useita avaimenreikiä5-15P5-15R3.5 "2.5 "€149.90
TRIPP LITE ISOTEL 6 ULTRA Ylijännitesuoja 12a 6 Lähtö 6 Jalat Harmaa | AE4CWV 5JK07 ISOTEL 6 ULTRAEiHarmaa6ft.Useita avaimenreikiä5-15P5-15R3.5 "2.5 "€170.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE SPS-615-HG ylijännitesuoja 15a 6 ulostulo 15 jalkaa valkoinen
€204.34 / yksikkö