Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Surge Suppressor 15a 12 Lähtö 15 jalkaa | AD2NRT 3TA15

TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Surge Suppressor 15a 12 ulostulo 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD2NRT Malli: ISOBAR 12 ULTRARistiviite: 3TA15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€301.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriMusta
Johdon pituus15ft.
Syvyys1.75 "
alaviitteet13
LuokkaTietokoneverkot
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus19 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite150kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliTeline
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRR40-80 dB
Myyntipisteiden lukumäärä12
Poistokeskuksen etäisyys38.9 mm edessä ja 38.9 mm takana
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua3840
Jännite120
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.91
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetLeveysHinta
TRIPP LITE IBR12 ylijännitesuoja 15a 12 ulostulo 15 jalkaa | AC6FCH 33L736 IBR 124"17.5 "155-15P1.75 "€300.68
TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA Surge Suppressor 20a 12 Lähtö 15 jalkaa | AE4CPA 5JJ96 IBAR 12/20 ULTRA1.75 "19 "205-20P4"€327.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Surge Suppressor 15a 12 ulostulo 15 jalkaa
€301.93 / yksikkö