Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AVK ALS4T-518-312 niittimutteri, pyälletty, 5/16-18 kierrekoko, 0.805 tuuman pituus, 10 pk | AG3FMD 33JF16

AVK ALS4T-518-312 niittimutteri, pyälletty, 5/16-18 kierrekoko, 0.805 tuuman pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AG3FMD Malli: ALS4T-518-312Ristiviite: 33JF16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti mutteri
PerusmateriaaliTeräs
Rungon halkaisija0.530 "
Dia / kierteen koko5 / 16-18
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Laippa Dia.0.685 "
Grip-alue0.150 - 0.312 "
Pää Dia.0.685 "
Pään korkeus0.035 "
Reiän koko0.531 "
Pituus0.805 "
MateriaaliTeräs
Mutteriuritettu
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318160000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliRungon halkaisijaDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunLaippa Dia.Grip-aluePää Dia.Pään korkeusHinta
AVK ATA2-832 niittimutteri, pyälletty, 8-32 kierrekoko, 0.370 tuumaa, 10 pk | AG3FPE 33JF63 ATA2-832Alumiini0.249 "8-32Kadmiumpinnoitus0.269 "0.030 - 2.990 "0.269 "0.030 "€32.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AVK ALS4T-518-312 niittimutteri, pyälletty, 5/16-18 kierrekoko, 0.805 tuuman pituus, 10 pk
€14.95 /pakkaus