Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE IBR12 ylijännitesuoja 15a 12 ulostulo 15 jalkaa | AC6FCH 33L736

TRIPP LITE IBR12 ylijännitesuoja 15a 12 ulostulo 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC6FCH Malli: IBR12Ristiviite: 33L736

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriMusta
Johdon pituus15ft.
Syvyys4"
LuokkaTietokoneverkot
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus17.5 "
Maks. Vahvistimet15
Maks. Ylijännite150kA
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliTeline
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRR40-80 dB
Myyntipisteiden lukumäärä12
Poistokeskuksen etäisyys38.9 mm edessä ja 38.9 mm takana
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua3840
Jännite120
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)
    • Puhelin / faksi ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetLeveysHinta
TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Surge Suppressor 15a 12 Lähtö 15 jalkaa | AD2NRT 3TA15 ISOBAR 12 ULTRA1.75 "19 "155-15P4"€301.93
TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA Surge Suppressor 20a 12 Lähtö 15 jalkaa | AE4CPA 5JJ96 IBAR 12/20 ULTRA1.75 "19 "205-20P4"€327.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE IBR12 ylijännitesuoja 15a 12 ulostulo 15 jalkaa
€300.68 / yksikkö