Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA Surge Suppressor 20a 12 Lähtö 15 jalkaa | AE4CPA 5JJ96

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA Surge Suppressor 20a 12 ulostulo 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4CPA Malli: IBAR 12/20 ULTRARistiviite: 5JJ96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuojan ulostulokaista
VäriMusta
Johdon pituus15ft.
Syvyys1.75 "
LuokkaTietokoneverkot
Korkeus1.75 "
KoteloMetalli
Hz50/60
Pituus19 "
Maks. Vahvistimet20
Maks. Ylijännite150kA
AsennustyyliTeline
NEMA-pistokkeen määritykset5-20P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Melunvaimennusluokka NRR40-80 dB
Myyntipisteiden lukumäärä12
Poistokeskuksen etäisyys38.9 mm edessä ja 40.65 mm takana
Vaihe1
Plug TypeNEMA 5-20P
Virran merkkivaloKyllä
Nimellisjoulua3840
Astian tyyppiNO 5-15R
Jännite120
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)52.07
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • Koaksiaalinen ylijännitesuoja (ei)
    • Ylijännitesuoja (Kyllä)
    • Puhelin / faksi ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMaks. VahvistimetNEMA-pistokkeen määrityksetLeveysHinta
TRIPP LITE IBR12 ylijännitesuoja 15a 12 ulostulo 15 jalkaa | AC6FCH 33L736 IBR 124"17.5 "155-15P1.75 "€300.68
TRIPP LITE ISOBAR 12 ULTRA Surge Suppressor 15a 12 Lähtö 15 jalkaa | AD2NRT 3TA15 ISOBAR 12 ULTRA1.75 "19 "155-15P4"€301.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE IBAR 12/20 ULTRA Surge Suppressor 20a 12 ulostulo 15 jalkaa
€327.06 / yksikkö