Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIPP LITE B132-100A-WP-1 Näytön jatke Recvr Vga 3.5mm Cat5e / 6 | AA4YDC 13J038

TRIPP LITE B132-100A-WP-1 näytön jatke Recvr Vga 3.5 mm Cat5e/6

Varastossa
Tuote: AA4YDC Malli: B132-100A-WP-1Ristiviite: 13J038

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€211.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön jatko-vastaanotin
Kaapelin tyyppiVGA, 3.5 mm stereo, Cat5e / 6
VäriValkoinen
YhteysHD15 (naaras), 3.5 mm (naaras) ja RJ45 (naaras)
Hz60
AsennustapaSeinälevy
Pituus4.5 "
MateriaaliMuovi
Porttien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriYhteysAsennustapaeräHinta
TRIPP LITE B132-100-1 Näytön jatkovastaanotin Vga Cat5e / 6 | AA4YDB 13J034 B132-100-1VGA, Cat5e / 6ValkoinenHD15 (nainen) ja RJ45 (nainen)AsennussarjaNäytön jatko-vastaanotin€147.47
TRIPP LITE B132-100A Näytön jatkovastaanotin Vga / 3.5 mm | AE9CFB 6HKJ1 B132-100AVGA/3.5 mmMustaRJ45-naaras - HD15-naaras / 3.5 mm naaras-Näytön jatko-vastaanotin€183.78
TRIPP LITE B136-100 Näytön jatkovastaanotin Rca | AE9CFG 6HKJ9 B136-100RCAMustaRJ45-naaras - (5) RCA-uros-Näytön jatko-vastaanotin€75.09
TRIPP LITE B136-101 Näytön jatkosarja Rca | AE9CFH 6HKK1 B136-101RCAMusta(5) RCA-uros - RJ45-naaras-Näytön jatkosarja€143.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIPP LITE B132-100A-WP-1 näytön jatke Recvr Vga 3.5 mm Cat5e/6
€211.61 / yksikkö