Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0270.5A684X60 säädettävät kahvat 2.36 5 / 8-11 punainen | AE9HTR 6JVD9

KIPP K0270.5A684X60 säädettävät kahvat 2.36 5/8-11 punainen

Varastossa
Tuote: AE9HTR Malli: K0270.5A684X60Ristiviite: 6JVD9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävät kahvat
Väripunainen
komponentitRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus5.24 "
Materiaalikestomuovi
Kokonaispituus4.96 "
Ruuvin pituus2.36 "
TyyliNovo Grip
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiUlkokierre, ruostumatonta terästä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKierteen kokoHinta
KIPP K0270.51616X60 Säädettävät kahvat 2.36 M16 keltainen | AE9HRL 6JVA1 K0270.51616x60KeltainenM16€63.39
KIPP K0270.5162X60 Säädettävät kahvat 2.36 M16 Oranssi | AE9HRQ 6JVA5 K0270.5162x60OranssiM16€63.39
KIPP K0270.51684X60 Säädettävät kahvat 2.36 M16 Punainen | AE9HRV 6JVA9 K0270.51684x60punainenM16€55.32
KIPP K0270.5A616X60 säädettävät kahvat 2.36 5 / 8-11 keltainen | AE9HTH 6JVD1 K0270.5A616X60Keltainen5 / 8-11€63.30
KIPP K0270.5A62X60 säädettävät kahvat 2.36 5 / 8-11 oranssi | AE9HTM 6JVD5 K0270.5A62X60Oranssi5 / 8-11€63.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0270.5A684X60 säädettävät kahvat 2.36 5/8-11 punainen
€63.30 / yksikkö