Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC 365-0000 Urakoitsijan työkalusarja 2-osainen AA2FYE 10G571

TRIM LOK INC 365-0000 Urakoitsijan työkalusarja, 2 osaa

Varastossa
Tuote: AA2FYE Malli: 365-0000Ristiviite: 10G571
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
€104.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrakoitsijan työkalusarja
Palojen lukumäärä2
AlaluokkaUrakoitsija
Työkalujen säilytys sisältyyKyllä
Sisältää työkalun säilytystyypinVinyyli pussi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim-Lok Inc 365-0000 urakoitsijasarja varmistaa turvallisen, helpon ja tehokkaan tiivisteiden asennuksen. Tämä sarja sisältää lukitusavaimen ulosvetäjän ja tiivistepalkin asennuksen helpottamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Trim-Lok Inc 365-0000 urakoitsijasarja on hyödyllinen tiivisteiden asennuksessa ovi- ja ikkunapaneeleihin.
  • Sen puinen kahva varmistaa, että lasilevy liukuu tasaisesti tiivisteeseen ja pehmustuu tasaisesti.
  • Tämä 2-osainen työkalusarja sisältää vinyylipussin helppoon säilytykseen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Millaisia ​​kehyksiä tämä työkalujoukko voi käyttää?

A. Metalli- ja puukehykset.

K. Pitäisikö ikkunat vaihtaa sisältä vai ulkoa?

V. Kylmissä olosuhteissa ikkunat tiivistetään sisäpuolelta kylmää ilmaa vastaan. Ikkunoiden asentaminen ulkopuolelta on kuitenkin yleisempää lämpimissä lämpötiloissa ilmavirran ja jäähdytyksen parantamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 365-0000 Urakoitsijan työkalusarja, 2 osaa
€104.06 / yksikkö